pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH202900 Staffa portafilo per tetti DEHNQUICK INO X per Td 6-10mm regolabile 120-240mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Diametro del conduttore - 6...10 mm

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364020801

Codice prodotto

DEH202900

Cod. produttore

202900

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Diametro del conduttore:

6...10 mm

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

240 mm

Staffa portafilo per tetti regolabile a gradini con staffa portafilo DEHNquick per il fissaggio di captatori su colmo ad es. per tetti in tegole. Con posa fissa del conduttore in alto al centro.