pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH202060 STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICKFE/TZN

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Diametro del conduttore - 6...10 mm

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Applicazione - Tetto piano

  • Materiale del supporto - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364022263

Codice prodotto

DEH202060

Cod. produttore

202060

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Diametro del conduttore:

6...10 mm

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Applicazione:

Tetto piano

Materiale del supporto:

Acciaio

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio

Lunghezza del supporto:

100 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

60 mm

Staffa portafilo per tetti per la posa di captatori su tetti piani e pareti. Esecuzione Fe/tZn grande, con staffa portafilo DEHNQUICK, posa fissa del conduttore, altezza fino al centro del conduttore 60 mm.