pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH202037 STAFFA PORTAFILO PER TETTI DEHNQUICK CU

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Diametro del conduttore - 6...10 mm

  • Metodo di montaggio - A serraggio

  • Applicazione - Tetto spiovente

  • Materiale del supporto - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364019942

Codice prodotto

DEH202037

Cod. produttore

202037

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Diametro del conduttore:

6...10 mm

Metodo di montaggio:

A serraggio

Applicazione:

Tetto spiovente

Materiale del supporto:

Rame

Materiale dell'elemento di serraggio:

Rame

Lunghezza del supporto:

260 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

55 mm

Staffa portafilo con montante per il fissaggio di calate e captatori per coperture. Esecuzione dritta con staffa portafilo DEHNQICK e posa fissa del conduttore.