DEHN ITALIA SPA - DEH202027 Staffa portafilo per tetti DEHNQUICK Cu per Td 6-10mm regolabile 120-240mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Metodo di montaggio - Regolabile
Applicazione - Tetto spiovente
Materiale del supporto - Rame
Materiale dell'elemento di serraggio - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
4013364020771
Codice prodotto
DEH202027
Cod. produttore
202027
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Metodo di montaggio:
Regolabile
Applicazione:
Tetto spiovente
Materiale del supporto:
Rame
Materiale dell'elemento di serraggio:
Rame
Lunghezza del supporto:
240 mm