DEHN ITALIA SPA - DEH202021 Staffa portafilo per tetti DEHNQUICK Fe/ tZn per Td 6-10mm regolabile 200-280mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 6...10 mm
Metodo di montaggio - Regolabile
Applicazione - Tetto piano
Materiale del supporto - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4013364020788
Codice prodotto
DEH202021
Cod. produttore
202021
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
6...10 mm
Metodo di montaggio:
Regolabile
Applicazione:
Tetto piano
Materiale del supporto:
Acciaio
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio
Lunghezza del supporto:
280 mm