DEHN ITALIA SPA - DEH202020 STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNQUICKFE/TZN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 6...10 mm
Metodo di montaggio - Regolabile
Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)
Materiale del supporto - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4013364020764
Codice prodotto
DEH202020
Cod. produttore
202020
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
6...10 mm
Metodo di montaggio:
Regolabile
Applicazione:
Sul colmo (tetti in coppi)
Materiale del supporto:
Acciaio
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio
Lunghezza del supporto:
240 mm