DEHN ITALIA SPA - DEH202005 Staffa portafilo per tetti ondulati DEHN QUICK profilo 5 TD 6-10mm Fe/tZn


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 6...10 mm
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4013364022041
Codice prodotto
DEH202005
Cod. produttore
202005
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
6...10 mm
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto:
Acciaio
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio
Lunghezza del supporto:
116 mm