pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH202001 Staffa portafilo per tetti DEHNQUICK INO X per Td 6-10mm, B 8,5mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364020474

Codice prodotto

DEH202001

Cod. produttore

202001

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Staffa portafilo DEHNQUICK per la posa di conduttori tondi p.es. sotto intonaco oppure sulla parete (sotto l'isolamento termico a cappotto). Esecuzione con foro 8,5 mm.