DEHN ITALIA SPA - DEH200079 Staffa portafilo per Td 6-8mm INOX per p luviali D80-100mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Su grondaia
Confezione
1 PZ
EAN
4013364069138
Codice prodotto
DEH200079
Cod. produttore
200079
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Su grondaia
Staffa portafilo per la posa di calate su pluviali. Esecuzione tipo PPS con vite perpetua e nervatura, posa fissa del conduttore.




