DEHN ITALIA SPA - DEH200039 STAFFA PORTAFILO PER TD 6-8MM INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto - Su grondaia
Dimensione filettatura, metrica - 8
Campo di serraggio del tubo - 50...150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364129283
Codice prodotto
DEH200039
Cod. produttore
200039
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Tipo di fissaggio del supporto:
Su grondaia
Dimensione filettatura, metrica:
8
Campo di serraggio del tubo:
50...150 mm