DEHN ITALIA SPA - DEH123032 Asta di captazione Al c. supp. base per cop. trapezoidali D16/10mm L2000mm-SET-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 10...16 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364242067
Codice prodotto
DEH123032
Cod. produttore
123032
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
10...16 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Aste di captazione per coperture trapezoidali altezza 2000 mm, per la protezione di piccole costruzioni sul tetto, abbaini, ecc. È possibile l'adattamento su tetti con inclinazioni fino a un massimo di 10°. L'asta di captazione viene posata "nella valle"della copertura. Tramite la base variabile può essere adattata a tutte le forme di coperture trapezoidali.


