DEHN ITALIA SPA - DEH106352 Collare per tubo D 40-60mm INOX con buss ola in zama D 16mm per DEHNiso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 48...60 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 2 pollici
Connettore bimetallico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096905
Codice prodotto
DEH106352
Cod. produttore
106352
Produttore
DEH
Campo di serraggio:
48...60 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
2 pollici
Connettore bimetallico:
no
Collare per tubi con boccola di fissaggio per distanziatore (D16 mm), per tubi fino a un diametro di 60 mm.


