DEHN ITALIA SPA - DEH106331 Distanziatore per tondo 7-10mm L 1015mm con collare D 50mm INOX per DEHNiso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Plastica
Lunghezza - 1030 mm
Lunghezza dell'isolamento - 945 mm
Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364100367
Codice prodotto
DEH106331
Cod. produttore
106331
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Plastica
Lunghezza:
1030 mm
Lunghezza dell'isolamento:
945 mm
Adatto per conduttori di diametro:
7...10 mm
Distanziatore per tubi portanti, per il fissaggio dei conduttori al tubo portante, nel rispetto della distanza di sicurezza "s" secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).


