pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH106322 Staffa in INOX per fissaggio nastro tend itore 25mm con bussola zama D 16mm per D EHNiso

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH106322 Staffa in INOX per fissaggio nastro tend itore 25mm con bussola zama D 16mm per D EHNiso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364097308

Codice prodotto

DEH106322

Cod. produttore

106322

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Cavallotto con boccola di fissaggio, per la combinazione con il collare a fascetta. Per il fissaggio di distanziatori DEHNiso (D 16 mm) su tubi, oppure per la combinazione con la staffa portafilo con distanziatore (distanza 200 mm) con la posa della conduttura HVI in zone classificate Ex.