pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH106320 Staffa in INOX per fissaggio nastro tend itore 25mm con foro quadratio 9mm per tu bi da D 50mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH106320 Staffa in INOX per fissaggio nastro tend itore 25mm con foro quadratio 9mm per tu bi da D 50mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364149434

Codice prodotto

DEH106320

Cod. produttore

106320

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Cavallotto per il fissaggio su tubi per mezzo di nastro tenditore Art. 540 901 (dimensioni 25 x 0,3 mm) combinato con morsetto per fascetta Art. 106 324, con foro quadrato, adatto per viti M8.