pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH106319 Morsetto di collegamento in INOX per pro filati con perno di fissaggio Al per D 1 6mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH106319 Morsetto di collegamento in INOX per pro filati con perno di fissaggio Al per D 1 6mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto terminale

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364124820

Codice prodotto

DEH106319

Cod. produttore

106319

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto terminale

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di collegamento con perno di fissaggio, per il fissaggio di distanziatori DEHNiso (D16 mm), p.es. su travi in acciaio