pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH106309 PERNO DI FISSAGGIO CON DIAM. 16 MM, INOX

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364129276

Codice prodotto

DEH106309

Cod. produttore

106309

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no