DEHN ITALIA SPA - DEH106248 Distanziatore con fascetta per tubi in I NOX L 1015mm con nastr tend. D 30-300mm DEHNiso


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza - 1030 mm
Lunghezza dell'isolamento - 945 mm
Adatto per conduttori di diametro - 16...16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364100343
Codice prodotto
DEH106248
Cod. produttore
106248
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza:
1030 mm
Lunghezza dell'isolamento:
945 mm
Adatto per conduttori di diametro:
16...16 mm
Distanziatore per aste di captazione per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in vetroresina (PRFV) D16 mm, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione con staffa portaasta (posa fissa del conduttore) e fascetta (campo di serraggio D50-300 mm).