DEHN ITALIA SPA - DEH106245 Distanziatore DEHNiso per Td 16mm L 515m m con nastro tenditore D 90-300mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza - 530 mm
Lunghezza dell'isolamento - 445 mm
Adatto per conduttori di diametro - 16...16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364100336
Codice prodotto
DEH106245
Cod. produttore
106245
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza:
530 mm
Lunghezza dell'isolamento:
445 mm
Adatto per conduttori di diametro:
16...16 mm
Distanziatore per aste di captazione per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in vetroresina (PRFV) D16 mm, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Esecuzione con staffa portaasta (posa fissa del conduttore) e fascetta (campo di serraggio D50-300 mm).