DEHN ITALIA SPA - DEH106220 DISTANZIATORE IN PRFV GRIGIOD16MML1075MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Plastica
Lunghezza - 1015 mm
Lunghezza dell'isolamento - 975 mm
Adatto per conduttori di diametro - 16...16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128828
Codice prodotto
DEH106220
Cod. produttore
106220
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Plastica
Lunghezza:
1015 mm
Lunghezza dell'isolamento:
975 mm
Adatto per conduttori di diametro:
16...16 mm
Asta di captazione PRFV/Al per la realizzazione di captatori isolati ad es. su tetti piatti, fissati tramite zoccolo di cemento con cuneo. Per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km = 0,7. Esecuzione variabile con filetto M10, per l’attacco della punta di captazione filettata, punta di captazione con morsetto MV o morsetto MV per il serraggio.