pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH106210 Asta di captazione in PRFV/Al D 16/10mm L 2000mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 10...16 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364127630

Codice prodotto

DEH106210

Cod. produttore

106210

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

10...16 mm

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Telescopico:

no

Asta di captazione PRFV/Al per la realizzazione di impianti di captazione isolati, p.es. su tetti piani, fissati tramite zoccoli in cemento con cuneo. Per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro (PRFV) D16 mm, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km=0,7. Esecuzione pressata, con punta di captazione D10 mm lunghezza 1000 mm.