DEHN ITALIA SPA - DEH106178 DISTANZIATORE DEHNISO PER TD 16MM L515


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza - 515 mm
Lunghezza dell'isolamento - 435 mm
Adatto per conduttori di diametro - 16...16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364100251
Codice prodotto
DEH106178
Cod. produttore
106178
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza:
515 mm
Lunghezza dell'isolamento:
435 mm
Adatto per conduttori di diametro:
16...16 mm
Distanziatore con staffa portaasta, per il fissaggio di aste di captazione. Per il rispetto della distanza di sicurezza "s" secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Materiale vetroresina (PRFV, D16 mm), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Adatto per la combinazioni con diversi elementi base, posa fissa del conduttore.