DEHN ITALIA SPA - DEH106170 Distanziatore DEHNiso per Td 7-10mm L 67 5mm senza elemento di fissaggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza - 675 mm
Lunghezza dell'isolamento - 595 mm
Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364097285
Codice prodotto
DEH106170
Cod. produttore
106170
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza:
675 mm
Lunghezza dell'isolamento:
595 mm
Adatto per conduttori di diametro:
7...10 mm
Distanziatore con staffa portafilo, per il fissaggio di conduttori tondi. Per il rispetto della distanza di sicurezza "s" secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Materiale vetroresina (PRFV, D16 mm), stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Adatto per la combinazioni con diversi elementi base, posa fissa del conduttore.


