pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH106160 DISTANZIATORE DEHNISO PER TD8MM DEHNGRIP

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH106160 DISTANZIATORE DEHNISO PER TD8MM DEHNGRIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Lunghezza - 675 mm

  • Lunghezza dell'isolamento - 590 mm

  • Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364092938

Codice prodotto

DEH106160

Cod. produttore

106160

Produttore

DEH

Materiale della staffa portafilo:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza:

675 mm

Lunghezza dell'isolamento:

590 mm

Adatto per conduttori di diametro:

8...8 mm

Distanziatore per condutture per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portafilo DEHNgrip (posa libera del conduttore) per il montaggio ad es. nello zoccolo in cemento.