pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH106129 STAFFA PORTAFILO IN INOX TD 16MMZG/INOX

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH106129 STAFFA PORTAFILO IN INOX TD 16MMZG/INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite

  • Diametro barre - 16...16 mm

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364123748

Codice prodotto

DEH106129

Cod. produttore

106129

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio asta:

Con morsetto a vite

Diametro barre:

16...16 mm

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale della base di fissaggio:

Zinco pressofuso

Staffa portaaste con boccola di fissaggio, per la combinazione con l'asta distanziatore in vetroresina (PRFV, D16 mm), per il fissaggio di aste di captazione.