DEHN ITALIA SPA - DEH106125 Tubo distanziatore PRFV grigio chiaro D 16mm L 3000mm per DEHNiso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Plastica
Lunghezza - 3000 mm
Lunghezza dell'isolamento - 3000 mm
Adatto per conduttori di diametro - 0...0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364099517
Codice prodotto
DEH106125
Cod. produttore
106125
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Plastica
Lunghezza:
3000 mm
Lunghezza dell'isolamento:
3000 mm
Adatto per conduttori di diametro:
0...0 mm
Distanziatore da tagliare in cantiere, per il rispetto della distanza di sicurezza "s" secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Materiale vetroresina (PRFV) D16 mm, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Esecuzione per lunghezze variabili.


