DEHN ITALIA SPA - DEH106105 Distanziatore per DEHNiso per Td 7-10mm L 1030mm con piastra di fissaggio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza - 1030 mm
Lunghezza dell'isolamento - 945 mm
Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364100206
Codice prodotto
DEH106105
Cod. produttore
106105
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza:
1030 mm
Lunghezza dell'isolamento:
945 mm
Adatto per conduttori di diametro:
7...10 mm
Distanziatore per condutturi per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portafilo (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.