DEHN ITALIA SPA - DEH105910 ASTA DI CAPTAZIONE AL, L10000, ESAPODE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 10000 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364256941
Codice prodotto
DEH105910
Cod. produttore
105910
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
10000 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione indipendente con esapode pieghevole e montanti (20 x 20 x 2 mm) in alluminio, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto oppure per la posa su terreno compattato, senza lavori di fondazione. Adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 152 km/h. Esecuzione con altezza 10000 mm, compreso morsetto di collegamento per conduttori tondi 8-10 mm.