pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105850 ASTA DI CAPTAZIONED40/22/16/10MMAL L7500

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione

  • Lunghezza - 8500 mm

  • Diametro - 40...40 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364094482

Codice prodotto

DEH105850

Cod. produttore

105850

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione

Lunghezza:

8500 mm

Diametro:

40...40 mm

Materiale:

Alluminio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione indipendente, con treppiede pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 143 km/h. Esecuzione con altezza di 8500 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.