DEHN ITALIA SPA - DEH105800 Asta di captazione D 40/22/16/10mm Al L 8000mm c. tripode piegh. Fe/tZn -SET-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 8000 mm
Diametro - 10...40 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364094338
Codice prodotto
DEH105800
Cod. produttore
105800
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
8000 mm
Diametro:
10...40 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione indipendente, con treppiede pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 147 km/h. Esecuzione con altezza di 8000 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.