DEHN ITALIA SPA - DEH105750 Asta di captazione D 40/22/16/10mm Al L 7500mm c. tripode piegh. Fe/tZn -SET-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 7500 mm
Diametro - 10...40 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364094475
Codice prodotto
DEH105750
Cod. produttore
105750
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
7500 mm
Diametro:
10...40 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione indipendente, con treppiede pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 163 km/h. Esecuzione con altezza di 7500 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.