pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105530 ASTA DI CAPTAZIONE AL 3000MM, TRIPODE

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione con treppiede

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Diametro - 10...22 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364242029

Codice prodotto

DEH105530

Cod. produttore

105530

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione con treppiede

Lunghezza:

3000 mm

Diametro:

10...22 mm

Materiale:

Alluminio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Asta di captazione indipendente, con tripode, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di costruzioni sul tetto, con la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max. 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 174 km/h. Esecuzione con altezza 3000 mm, compreso morsetto di collegamento per conduttori tondi 8-10 mm.