pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105462 TRIPODE VARIABILE GRANDE PER HVIPOWER

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Lunghezza - 1270 mm

  • Adatto per conduttori di diametro - 27...27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364381537

Codice prodotto

DEH105462

Cod. produttore

105462

Produttore

DEH

Materiale della staffa portafilo:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza:

1270 mm

Adatto per conduttori di diametro:

27...27 mm

Distanziatore per realizzare la zona variabile di adattamento della conduttura HVI power. Lunghezza zona di adattamento variabile 350-900 mm. Con morsetto MV per la connessione all'equipotenzialita (Td 16 mm / Td 8-10 mm).