DEHN ITALIA SPA - DEH105360 Collare di fissaggio con fascetta per tu bi d 50mm e nastro tenditore D 90-300mm p. DEHNiso-Combi


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio inox 
- Diametro - 50...300 mm 
- Diametro nominale - 50 mm 
- Modello - Chiuso 
- Tipo di fissaggio - Avvitabile 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013364099777
Codice prodotto
DEH105360
Cod. produttore
105360
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio inox
Diametro:
50...300 mm
Diametro nominale:
50 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
sì
Con distanziale:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Con guaina plastica:
no




