pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105343 Angolare per il fissaggio in Fe/tZn-INOX per tubi D 40-50mm distanza da parete 4 00-700mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Distanziatore

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118515

Codice prodotto

DEH105343

Cod. produttore

105343

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Distanziatore

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Angolare di fissaggio a parete, con campo di serraggio ragolabile da 400-700 mm, per il montaggio di tubi portanti oppure aste di captazione D40 / D50 mm.