pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105190 Asta di captazione D 40/16/10mm NIRO L 4 000mm con collare di messa a terra e con nettore KS

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Diametro - 10...40 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364152045

Codice prodotto

DEH105190

Cod. produttore

105190

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione

Lunghezza:

4000 mm

Diametro:

10...40 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione con diametro ridotto Ø16 / 10 mm, lunghezza 4000 mm. Compreso terminale di messa a terra con connettore KS in acciaio INOX per il collegamento Td 6-10 mm.