DEHN ITALIA SPA - DEH105171 Asta di captazione D 40/16/10mm Al L 500 0 mm con collare di messa a terra e conn ettore KS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 5000 mm
Diametro - 10...40 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364151215
Codice prodotto
DEH105171
Cod. produttore
105171
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
5000 mm
Diametro:
10...40 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione Ø16 / 10 mm con riduzione di diametro, lunghezza 5000 mm. Compreso collegamento a terra con connettore KS in acciaio INOX per connessione Td 6-10 mm.