DEHN ITALIA SPA - DEH104903 Asta di adduzione a terra D 16mm L 1000m m bombata su entrambi i lati INOX (V4A)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione bombata
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364030497
Codice prodotto
DEH104903
Cod. produttore
104903
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione bombata
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di adduzione a terra secondo CEI EN 62561-2 per il collegamento delle calate all'impianto di terra. Esecuzione bombata su entrambi i lati.