pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH104600 Asta di captazione D 16mm L 6000mm AlMgS i

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH104600 Asta di captazione D 16mm L 6000mm AlMgS i

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364076556

Codice prodotto

DEH104600

Cod. produttore

104600

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione

Lunghezza:

6000 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Lega di alluminio

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione con diametro 16 mm, da tagliare in loco.