DEHN ITALIA SPA - DEH104300 Asta di captazione D 16mm L 3000mm AlMgS i bombata su entrambi i lati


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione bombata
Lunghezza - 3000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364056367
Codice prodotto
DEH104300
Cod. produttore
104300
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione bombata
Lunghezza:
3000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per la realizzazione con zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.