pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH104150 Asta di captazione D 16mm L 1500mm AlMgS i bombata su entrambi i lati

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH104150 Asta di captazione D 16mm L 1500mm AlMgS i bombata su entrambi i lati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione bombata

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364028487

Codice prodotto

DEH104150

Cod. produttore

104150

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione bombata

Lunghezza:

1500 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Lega di alluminio

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specificatamente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.