DEHN ITALIA SPA - DEH103449 Asta di captazione tubolare D 16/10mm L 3000mm INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 3000 mm
Diametro - 10...16 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128798
Codice prodotto
DEH103449
Cod. produttore
103449
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
3000 mm
Diametro:
10...16 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.