DEHN ITALIA SPA - DEH103440 Asta di captazione tubolare D 16/10mm L 3000mm AlMgSi


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 3000 mm
Diametro - 10...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105805
Codice prodotto
DEH103440
Cod. produttore
103440
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
3000 mm
Diametro:
10...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.