DEHN ITALIA SPA - DEH103439 Asta di captazione tubolare D 16/10mm L 2500mm INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 2500 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128675
Codice prodotto
DEH103439
Cod. produttore
103439
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
2500 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.