pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH103420 ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L2000MM ALMGSI

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH103420 ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L2000MM ALMGSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione tubolare rastremata

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364105782

Codice prodotto

DEH103420

Cod. produttore

103420

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione tubolare rastremata

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Lega di alluminio

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.