pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH103419 ASTA DI CAPT.TUB.D 16/10MM L1500 INOX

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH103419 ASTA DI CAPT.TUB.D 16/10MM L1500 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione tubolare rastremata

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364128651

Codice prodotto

DEH103419

Cod. produttore

103419

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione tubolare rastremata

Lunghezza:

1500 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.