pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH103261 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L4000MMALMGS

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH103261 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L4000MMALMGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Diametro - 10...16 mm

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364093522

Codice prodotto

DEH103261

Cod. produttore

103261

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione

Lunghezza:

4000 mm

Diametro:

10...16 mm

Materiale:

Lega di alluminio

Superficie:

Non trattato

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.