pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH103250 Asta di captazione D 16/10mm L 3500mm Al MgSi bombata su entrambi i lati

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH103250 Asta di captazione D 16/10mm L 3500mm Al MgSi bombata su entrambi i lati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione tubolare rastremata

  • Lunghezza - 3500 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364093485

Codice prodotto

DEH103250

Cod. produttore

103250

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione tubolare rastremata

Lunghezza:

3500 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Lega di alluminio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.