DEHN ITALIA SPA - DEH103230 Asta di captazione D 16/10mm L 2500mm Al MgSi bombata su entrambi i lati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 2500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364066335
Codice prodotto
DEH103230
Cod. produttore
103230
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
2500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.


