pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH103221 Asta di captazione D 16/10mm L 2000mm Al MgSi con filetto M16

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH103221 Asta di captazione D 16/10mm L 2000mm Al MgSi con filetto M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione tubolare rastremata

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364078536

Codice prodotto

DEH103221

Cod. produttore

103221

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione tubolare rastremata

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Lega di alluminio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.